真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK203

真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK203 SMC 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK203 SMC 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK203 SMC 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK203 SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

連数3連 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24210114 ZZK203-AN1L-BD-A 複合排気(両側エンドプレート) 個別配線仕様 エジェクタシステム エジェクタシステム:インチサイズ;ポート:共通PV:Φ5/16" 組付けずに、部品出荷
9,460
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24210123 ZZK203-A1F-BL 複合排気(両側エンドプレート) Dサブコネクタタイプ25極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
17,770
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24210139 ZZK203-A1F-BL-A 複合排気(両側エンドプレート) Dサブコネクタタイプ25極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 組付けずに、部品出荷
17,770
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24210209 ZZK203-A2P-BD 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) フラットケーブル26極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
18,210
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24210105 ZZK203-AN1F-D-A 複合排気(両側エンドプレート) Dサブコネクタタイプ25極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:インチサイズ;ポート:共通PV:Φ5/16" 組付けずに、部品出荷
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
24210166 ZZK203-A1N-A 複合排気(両側エンドプレート) 配線なし(バルブなし) エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 組付けずに、部品出荷
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
24210184 ZZK203-A2F-L-A 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) Dサブコネクタタイプ25極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 組付けずに、部品出荷
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
24210227 ZZK203-A2P-D-A 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) フラットケーブル26極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 組付けずに、部品出荷
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
24210096 ZZK203-AN1F-D 複合排気(両側エンドプレート) Dサブコネクタタイプ25極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:インチサイズ;ポート:共通PV:Φ5/16" 単体を組付け、マニホールドで出荷
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
24210148 ZZK203-A1L-B 複合排気(両側エンドプレート) 個別配線仕様 エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
24210157 ZZK203-A1N 複合排気(両側エンドプレート) 配線なし(バルブなし) エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
24210175 ZZK203-A1P-D 複合排気(両側エンドプレート) フラットケーブル26極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24210193 ZZK203-A2P 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) フラットケーブル26極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
24210218 ZZK203-A2P-D 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) フラットケーブル26極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
24210236 ZZK203-A2P-L 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) フラットケーブル26極タイプ エジェクタシステム エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 単体を組付け、マニホールドで出荷
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
24210245 ZZK203-PN2L-B-A 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) 個別配線仕様 真空ポンプシステム 真空ポンプシステム:インチサイズ;ポート:共通PV:Φ5/16、共通PS:Φ1/4"" 組付けずに、部品出荷
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
24210254 ZZK203-PN2L-D-A 真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) 個別配線仕様 真空ポンプシステム 真空ポンプシステム:インチサイズ;ポート:共通PV:Φ5/16、共通PS:Φ1/4"" 組付けずに、部品出荷
6,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24210105 ZZK203-AN1F-D-A 82753809 ZZK203A-AN1F-D-A ZZK203A-AN1F-D-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82753809 エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24210166 ZZK203-A1N-A 82754570 ZZK203A-A1N-A ZZK203A-A1N-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82754570 エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 1個 6,698 税込7,368 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24210184 ZZK203-A2F-L-A 82753118 ZZK203A-A2F-L-A ZZK203A-A2F-L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82753118 エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 1個 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24210227 ZZK203-A2P-D-A 82756067 ZZK203A-A2P-D-A ZZK203A-A2P-D-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82756067 エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする