真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK206
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
内容量1個
真空機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24210638 | ZZK206-AN1F-B-A | 82755769 | ZZK206A-AN1F-B-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210656 | ZZK206-AN1L-A | 82760224 | ZZK206A-AN1L-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210665 | ZZK206-AN1N-A | 82760249 | ZZK206A-AN1N-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210708 | ZZK206-A1N-A | 82760206 | ZZK206A-A1N-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210726 | ZZK206-A1N-L-A | 82760215 | ZZK206A-A1N-L-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |