真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK209
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
連数9連
内容量1個
真空機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24211033 | ZZK209-A1F-D-A | 82754150 | ZZK209A-A1F-D-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24211094 | ZZK209-A2L-D-A | 82761229 | ZZK209A-A2L-D-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |