真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK210
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
内容量1個
真空機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24211146 | ZZK210-AN1F-A | 82758490 | ZZK210A-AN1F-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24211155 | ZZK210-AN1N-A | 82753529 | ZZK210A-AN1N-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥8,798 税込¥9,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24211164 | ZZK210-A1P-D-A | 82761028 | ZZK210A-A1P-D-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |