直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3331A

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3331A SMC

ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体 電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24266665 VX3331A-00-5D1
CADデータダウンロード
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする