曜日別特売

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30 - SMC
ボディサイズ30排気機構ブリードタイプ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
ハンドル
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24269955ARP30-F02BE4-1Y(02) 1/4(1) 0.005~0.2設定(F) G(Y) ハンドル上向き(B) ブラケット付
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24269964ARP30-F02E3-3(02) 1/4(3) 0.008~0.6設定(F) G(-) ハンドル下向き(-) 取付オプションなし
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24269973ARP30-F02G-1R(02) 1/4(1) 0.005~0.2設定(F) G(-) ハンドル下向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24269989ARP30-F03BE-3Y(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(F) G(Y) ハンドル上向き(B) ブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24269998ARP30-F03BE3-1(03) 3/8(1) 0.005~0.2設定(F) G(-) ハンドル下向き(B) ブラケット付
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270007ARP30-F03BE3-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(F) G(-) ハンドル下向き(B) ブラケット付
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270016ARP30-F03E1-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(F) G(-) ハンドル下向き(-) 取付オプションなし
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270025ARP30-F03G-1(03) 3/8(1) 0.005~0.2設定(F) G(-) ハンドル下向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270034ARP30-F03G-3Y(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(F) G(Y) ハンドル上向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270043ARP30-N02BE4-3ZA(02) 1/4(3) 0.008~0.6設定(N) NPT(-) ハンドル下向き(B) ブラケット付
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270059ARP30-N02E(02) 1/4(-) 0.005~0.4設定(N) NPT(-) ハンドル下向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270068ARP30-N03-3YZ(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(N) NPT(Y) ハンドル上向き(-) 取付オプションなし
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270077ARP30-N03E-3Z(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(N) NPT(-) ハンドル下向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270086ARP30-N03E3-1ZA(03) 3/8(1) 0.005~0.2設定(N) NPT(-) ハンドル下向き(-) 取付オプションなし
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270095ARP30-02E-RY(02) 1/4(-) 0.005~0.4設定(-) Rc(Y) ハンドル上向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270104ARP30-02E1-3RY(02) 1/4(3) 0.008~0.6設定(-) Rc(Y) ハンドル上向き(-) 取付オプションなし
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270113ARP30-02E2H(02) 1/4(-) 0.005~0.4設定(-) Rc(-) ハンドル下向き(H) セットナット付(パネルマウント用)
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270129ARP30-02G-3RY(02) 1/4(3) 0.008~0.6設定(-) Rc(Y) ハンドル上向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
24270138ARP30-02GH-3R(02) 1/4(3) 0.008~0.6設定(-) Rc(-) ハンドル下向き(H) セットナット付(パネルマウント用)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270147ARP30-03BE-RY(03) 3/8(-) 0.005~0.4設定(-) Rc(Y) ハンドル上向き(B) ブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270156ARP30-03BE1-3YZA(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(-) Rc(Y) ハンドル上向き(B) ブラケット付
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270165ARP30-03E-Y(03) 3/8(-) 0.005~0.4設定(-) Rc(Y) ハンドル上向き(-) 取付オプションなし
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270174ARP30-03EH-3(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(-) Rc(-) ハンドル下向き(H) セットナット付(パネルマウント用)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270183ARP30-03GH-3Y(03) 3/8(3) 0.008~0.6設定(-) Rc(Y) ハンドル上向き(H) セットナット付(パネルマウント用)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする