曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0010

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0010 - SMC
ベース(-) 単体用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ブラケット
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24274889ITV0010-2CN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24274898ITV0010-2UL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型2m"(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24274907ITV0010-3UCN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし"(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする