曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0030

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0030 - SMC
ベース(M) マニホールド用内蔵ワンタッチ管継手種類(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32" EXH(3):Φ1/4"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24274934ITV0030-0UMN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし"(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする