曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-21

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-21 - SMC
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24275756ITV1010-21F1N(F) G(1) 1/8(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275765ITV1010-21N2CL4(N) NPT(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(4) psi
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275774ITV1010-21N2CL5(N) NPT(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする