曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-022

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-022 - SMC
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24277174ITV1030-022CL-X102--------
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277183ITV1030-022CN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277199ITV1030-022N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277208ITV1030-022N-X102--------
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする