SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24277637
ITV1030-11N1BS
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(S) ストレート型 3m
(N) NPT
(B) フラットブラケット
(1) 1/8
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(1) アナログ出力DC1~5V
¥35,860
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277646
ITV1030-11N2CL3
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(L) ライトアングル型3m
(N) NPT
(C) L形ブラケット
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(1) アナログ出力DC1~5V
¥35,860
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください