SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-242
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24278093
ITV1030-242BL5
CADデータダウンロード
(B) フラットブラケット
(5) kPa
¥39,770
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278109
ITV1030-242L
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(-) Mpa
¥39,440
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください