SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24278529
ITV1030-32F1N
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(-) ブラケットなし
(1) 1/8
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(2) スイッチ出力・NPN出力
¥33,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278538
ITV1030-32N2L4
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(L) ライトアングル型3m
(N) NPT
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(2) スイッチ出力・NPN出力
¥35,530
¥
33,980
¥37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください