SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-341
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24278818
ITV1030-341BL2
CADデータダウンロード
(B) フラットブラケット
(2) kgf/cm2
(L) ライトアングル型3m
¥39,770
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278827
ITV1030-341CS
CADデータダウンロード
(C) L形ブラケット
(-) Mpa
(S) ストレート型 3m
¥39,770
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください