SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-52
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)
表示単位
(4) psi
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24279134
ITV1030-52N2BS4
CADデータダウンロード
¥55,500
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください