SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-PRF2BN
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24279439
ITV1050-PRF2BN
CADデータダウンロード
(PR) PROFIBUS DP
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(B) フラットブラケット
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(-) なし
¥79,860
¥
72,980
¥80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください