SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1S
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24279484
ITV1050-RCF1S
CADデータダウンロード
(RC) RS-232C通信
(S) ストレート型 3m
(F) G
(-) ブラケットなし
(1) 1/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(-) なし
¥60,230
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください