曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CL

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CL - SMC
表示単位(-) Mpa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24279493ITV1050-RCF2CL(RC) RS-232C通信(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(-) なし
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする