曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-012

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-012 - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24279807ITV1050-012BL3-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279816ITV1050-012BS-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279825ITV1050-012CN4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279834ITV1050-012CS3-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279843ITV1050-012L-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279859ITV1050-012L3-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279868ITV1050-012N2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279877ITV1050-012S-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする