曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-04

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-04 - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24280053ITV1050-04F1BS5(1) 1/8(F) G(B) フラットブラケット(5) kPa(S) ストレート型 3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280069ITV1050-04F1CS4(1) 1/8(F) G(C) L形ブラケット(4) psi(S) ストレート型 3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280078ITV1050-04F1N3-X224(1) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280087ITV1050-04F1S3(1) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(3) bar(S) ストレート型 3m
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280096ITV1050-04F2BN(2) 1/4(F) G(B) フラットブラケット(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280105ITV1050-04F2CL3-X224(2) 1/4(F) G(C) L形ブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280114ITV1050-04F2L(2) 1/4(F) G(-) ブラケットなし(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280123ITV1050-04F2N3-X224(2) 1/4(F) G(-) ブラケットなし(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280139ITV1050-04N1BN3(1) 1/8(N) NPT(B) フラットブラケット(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280148ITV1050-04N2CL(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280157ITV1050-04N2CL3(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280166ITV1050-04N2N(2) 1/4(N) NPT(-) ブラケットなし(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280175ITV1050-04N2N4-X224(2) 1/4(N) NPT(-) ブラケットなし(4) psi(N) ケーブルコネクタなし
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280184ITV1050-04N2S5(2) 1/4(N) NPT(-) ブラケットなし(5) kPa(S) ストレート型 3m
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする