SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-11
表示単位
(4) psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24280403
ITV1050-11N2N4
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(N) ケーブルコネクタなし
(N) NPT
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(1) アナログ出力DC1~5V
¥33,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください