曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-21

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-21 - SMC
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24280473ITV1050-21F1BL3-X224(F) G(1) 1/8(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(3) bar
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280489ITV1050-21F1CS3(F) G(1) 1/8(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(3) bar
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280498ITV1050-21F1S3(F) G(1) 1/8(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(3) bar
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280507ITV1050-21F2N-X88(F) G(2) 1/4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280516ITV1050-21F2N3(F) G(2) 1/4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(3) bar
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280525ITV1050-21N2CL5-X102(N) NPT(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280534ITV1050-21N2N4-X88(N) NPT(2) 1/4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(4) psi
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする