SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-23
ねじの種類
(F) G
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
表示単位
(3) bar
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24280796
ITV1050-23F1S3
CADデータダウンロード
(1) 1/8
(-) ブラケットなし
¥35,530
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280805
ITV1050-23F2BS3
CADデータダウンロード
(2) 1/4
(B) フラットブラケット
¥35,860
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください