SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-24
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
ねじの種類
(F) G
接続口径
(2) 1/4
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24280814
ITV1050-24F2BN3
CADデータダウンロード
(B) フラットブラケット
(3) bar
¥37,240
¥
33,980
¥37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280823
ITV1050-24F2N
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(-) Mpa
¥36,910
¥
33,980
¥37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください