曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-312

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-312 - SMC
仕様(X88) 高速応答タイプ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24281128ITV1050-312BL-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281137ITV1050-312BL2-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281146ITV1050-312BS2-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281155ITV1050-312CL-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281164ITV1050-312CS-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281173ITV1050-312CS5-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281189ITV1050-312L4-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281198ITV1050-312S-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281207ITV1050-312S3-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281216ITV1050-312S4-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281225ITV1050-312S5-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする