| 24281234 | ITV1050-32F1BS | (3) 電圧形DC0~10V | (S) ストレート型 3m | (F) G | (B) フラットブラケット | (1) 1/8 | (0) DC24+10%/-10% | (5) 0.9 | (2) スイッチ出力・NPN出力 | | ¥35,860 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| | |
| 24281243 | ITV1050-32F1S3 | (3) 電圧形DC0~10V | (S) ストレート型 3m | (F) G | (-) ブラケットなし | (1) 1/8 | (0) DC24+10%/-10% | (5) 0.9 | (2) スイッチ出力・NPN出力 | | ¥35,530 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| | |
| 24281259 | ITV1050-32F2CN | (3) 電圧形DC0~10V | (N) ケーブルコネクタなし | (F) G | (C) L形ブラケット | (2) 1/4 | (0) DC24+10%/-10% | (5) 0.9 | (2) スイッチ出力・NPN出力 | | ¥33,330 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |