電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-40

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-40 - SMC
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力表示単位(4) psiモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24281496ITV1050-40N2BL4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281505ITV1050-40N2S4(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする