SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-PRF3N
接続口径
(3) 3/8
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(PR) PROFIBUS DP
表示単位
(-) Mpa
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24282065
ITV2010-PRF3N
CADデータダウンロード
¥97,300
¥
88,980
¥97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください