電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-012

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-012 SMC

内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
接続口径
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24282153 ITV2010-012BL-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (L) ライトアングル型3m (-) Rc (B) フラットブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282169 ITV2010-012BL5-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (L) ライトアングル型3m (-) Rc (B) フラットブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282178 ITV2010-012BS-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (S) ストレート型 3m (-) Rc (B) フラットブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282187 ITV2010-012BS2-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (S) ストレート型 3m (-) Rc (B) フラットブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282196 ITV2010-012CL-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (L) ライトアングル型3m (-) Rc (C) L形ブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282205 ITV2010-012CL5-X102
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (L) ライトアングル型3m (-) Rc (C) L形ブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
53,960
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282214 ITV2010-012CL5-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (L) ライトアングル型3m (-) Rc (C) L形ブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282223 ITV2010-012CS-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (S) ストレート型 3m (-) Rc (C) L形ブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282239 ITV2010-012CS5-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (S) ストレート型 3m (-) Rc (C) L形ブラケット (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282248 ITV2010-012L4-X26 - - - - - - - -
59,240
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282257 ITV2010-012N-X26 - - - - - - - -
56,710
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282266 ITV2010-012N-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (N) ケーブルコネクタなし (-) Rc (-) ブラケットなし (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
56,760
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282275 ITV2010-012N4-X26 - - - - - - - -
56,710
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282284 ITV2010-012S-X102 - - - - - - - -
53,630
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282293 ITV2010-012S-X26 - - - - - - - -
59,240
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282309 ITV2010-012S-X88
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) (S) ストレート型 3m (-) Rc (-) ブラケットなし (2) 1/4 (0) DC24+10%/-10% (1) 0.1 (1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24282318 ITV2010-012S4-X26 - - - - - - - -
59,240
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする