電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-013

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-013 - SMC
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5Vねじの種類(-) Rc接続口径(3) 3/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24282327ITV2010-013BL-X88(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282336ITV2010-013BL5-X25(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282345ITV2010-013CL-X88(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282354ITV2010-013CS-X88(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(-) Mpa
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする