電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-033

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-033 - SMC
表示単位(-) Mpa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24282519ITV2010-033S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする