SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-113
仕様
(X88) 高速応答タイプ
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24282729
ITV2010-113CL-X88
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(L) ライトアングル型3m
(-) Rc
(C) L形ブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(1) 0.1
(1) アナログ出力DC1~5V
¥59,620
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください