曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-14

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-14 - SMC
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(4) psiモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24282765ITV2010-14N3N4-X88
60,670
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする