曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-32

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-32 - SMC
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力接続口径(2) 1/4ブラケット(-) ブラケットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ケーブルコネクタ
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24283167ITV2010-32F2N5(F) G(N) ケーブルコネクタなし(5) kPa
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283176ITV2010-32N2L4-X102(N) NPT(L) ライトアングル型3m(4) psi
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする