SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-53
接続口径
(3) 3/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24283316
ITV2010-53F3N3
CADデータダウンロード
(F) G
(-) ブラケットなし
(3) bar
(N) ケーブルコネクタなし
¥66,830
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283325
ITV2010-53N3BL4
CADデータダウンロード
(N) NPT
(B) フラットブラケット
(4) psi
(L) ライトアングル型3m
¥73,260
¥
65,980
¥72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください