曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-232

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-232 - SMC
表示単位(-) Mpa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24283903ITV2030-232BL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283919ITV2030-232BS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283928ITV2030-232L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283937ITV2030-232L-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283946ITV2030-232N-X88(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする