SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-RCN2N
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24284418
ITV2030-RCN2N
CADデータダウンロード
(RC) RS-232C通信
(N) ケーブルコネクタなし
(N) NPT
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(-) なし
¥70,460
¥
63,980
¥70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください