電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-032

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-032 - SMC
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24285224ITV2030-032BL5-X102(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285233ITV2030-032BL5-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285249ITV2030-032CL-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285258ITV2030-032CL3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285267ITV2030-032CN-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285276ITV2030-032L-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285285ITV2030-032L4-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285294ITV2030-032N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285303ITV2030-032N4-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285319ITV2030-032N5-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285328ITV2030-032S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285337ITV2030-032S3-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする