曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-113

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-113 - SMC
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24285766ITV2030-113BL-X88(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285775ITV2030-113N-X88(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする