SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-13
表示単位
(4) psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24285809
ITV2030-13N2BN4
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(N) ケーブルコネクタなし
(N) NPT
(B) フラットブラケット
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥51,150
¥
46,980
¥51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください