SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-132
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24285818
ITV2030-132BL
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(L) ライトアングル型3m
(-) Rc
(B) フラットブラケット
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥53,680
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285827
ITV2030-132L-X88
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(L) ライトアングル型3m
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥59,290
¥
53,980
¥59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください