SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24285836
ITV2030-14F2CL3
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(L) ライトアングル型3m
(F) G
(C) L形ブラケット
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
¥57,590
¥
52,980
¥58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285845
ITV2030-14F2N2
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
¥54,730
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください