曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-142

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-142 - SMC
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24285854ITV2030-142BL-X88(B) フラットブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
63,530
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285863ITV2030-142BS-X88(B) フラットブラケット(-) Mpa(S) ストレート型 3m
63,530
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285879ITV2030-142L2(-) ブラケットなし(2) kgf/cm2(L) ライトアングル型3m
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする