電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-32

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-32 - SMC
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24286143ITV2030-32F2BN3(B) フラットブラケット(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286159ITV2030-32F2S(-) ブラケットなし(-) Mpa(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする