曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-33

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-33 - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24286283ITV2030-33F3BN3-X102(3) 3/8(F) G(B) フラットブラケット(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
51,430
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286299ITV2030-33N2CS2(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(2) kgf/cm2(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286308ITV2030-33N2CS4(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(4) psi(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする