曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-332

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-332 - SMC
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24286317ITV2030-332CL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286326ITV2030-332CL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286335ITV2030-332L-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286344ITV2030-332L-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286353ITV2030-332L3-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286369ITV2030-332L4-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286378ITV2030-332N3-X26--------
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286387ITV2030-332N4-X26--------
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286396ITV2030-332S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286405ITV2030-332S4-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする