曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-34

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-34 - SMC
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24286448ITV2030-34F2BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286457ITV2030-34F2BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286466ITV2030-34F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286475ITV2030-34N2BN4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする