SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-343
表示単位
(5) kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24286527
ITV2030-343CL5
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(L) ライトアングル型3m
(-) Rc
(C) L形ブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
¥57,590
¥
52,980
¥58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください