SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-52
表示単位
(4) psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24286798
ITV2030-52N3L4
CADデータダウンロード
(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)
(L) ライトアングル型3m
(N) NPT
(-) ブラケットなし
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(-) なし
¥72,930
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください