SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-033
表示単位
(2) kgf/cm2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24288189
ITV2050-033S2
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(S) ストレート型 3m
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥53,350
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください